Pistorasia renova - 2S/16A/IP21 PPJ val
Renova pinta 2-osainen pistorasia IP21 jousiliitos valkoinen
Sähkönumero:
2400480
GTIN:
3606489504762
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Uutuus! Renova pinta-asennettava 2-pistorasia. Renova pinta-asennuskalusteiden klassinen retro tyyli sopii erityisesti vanhan tyyliseen sisustukseen.
Renova IP21 pinta-asennuskalusteiden klassinen retro tyyli sopii erityisesti vanhan tyyliseen sisustukseen. Mallistossa on tarjolla yleisimmät asennuskalusteet ja se on saatavana perinteisissä Renova väreissä, mustana ja valkoisena
Renova pinta-asennettava 2-pistorasia
- 16 A /250 v
- 2 lisäliitintä
- Kotelointiluokan IP21 mukaisessa asennuksessa johto tuodaan kojeelle sivulta tai alhaalta.
- IP20 ilman muoviosia.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia renova
- Tuotenimi: 2S/16A/IP21 PPJ val
- Yleisnimi: Pistorasia
- Tuotesarja: Renova
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606489504762
- Toimittajan tuotekoodi: WDE015896
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.1 kg
- Tilavuus: 0.334 L
- Pituus: 43 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 111 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 2
- Lukittava: Ei
- Saranoitu kansi: Ei
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Merkinantolampulla: Ei
- Vaiheiden lukumäärä: 1
- Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
- Taajuus: 50...50 Hz Hz
- Päälle/pois-kytkimellä: Ei
- Merkintäpaikka: Ei
- Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Kääntyvä keskiosa: Ei
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Vikavirtasuojaus: Ei
- Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
- Eristetty asennus: Kyllä
- Materiaali: Muovi
- Mitoitettu vikavirta: 0 mA mA
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Iskunkestävyysluokka: IK01
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Pienoissulakkeella: Ei
- Ketjutusmahdollisuus: Kyllä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
- Laitteen leveys: 70 mm mm
- Laitteen korkeus: 111 mm mm
- Laitteen syvyys: 43 mm mm
- Kytkettävien pistorasioiden määrä: 0
- Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
- Hakuvalolla: Ei
- Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): 4
- Aktiivisten kontaktien määrä (litteä): 0
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 0 mm mm
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu