Pistorasia punamulta - 2S/16A/250V/IP44 PPR 0X PU
2-os maadoitettu pistorasia turvasuluin pinta-asennukseen, 16A/250V. Kotelointiluokka IP44. Väri punamulta
Sähkönumero:
2446004
GTIN:
7394438602206
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pinta-asennettava koteloitu 2-osainen maadoitettu pistorasia turvasuluin. Kotelointiluokka IP44. Pistorasiassa on ruuviliittimet. Liittimiin voi kytkeä enintään 2 johdinta. Liittimet ovat hyväksytty sekä ML että MK johtimille. Pistorasiassa on kalvoläpiviennit kaapeleille ylhäällä, alhaalla ja sivuilla.
- Pistorasia 2-osainen maadoitettu turvasuluin
- Kotelointiluokka IP44
- Kotelo valmistettu iskunkestävästä muovista
- Nimellisvirta 16A
- Nimellisjännite 250 VAC
- Väri punamulta
- Koko 102x74x48mm
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia punamulta
- Tuotenimi: 2S/16A/250V/IP44 PPR 0X PU
- Yleisnimi: Pistorasia
- Tuotesarja: AquaBest
- Tavaramerkki: NORWESCO
- GTIN: 7394438602206
- Toimittajan tuotekoodi: 460220
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.17 kg
- Tilavuus: 0.451 L
- Pituus: 83 mm
- Leveys: 111 mm
- Korkeus: 49 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 230 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: suojamaadoitettu (SCHUKO)
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 2
- Lukittava: Ei
- Saranoitu kansi: Kyllä
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Pinnan suojaus: Muu
- Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Päälle/pois-kytkimellä: Ei
- Merkintäpaikka: Ei
- Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Kääntyvä keskiosa: Ei
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Vikavirtasuojaus: Ei
- Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
- Eristetty asennus: Kyllä
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Pienoissulakkeella: Ei
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP44
- Laitteen leveys: 102 mm mm
- Laitteen korkeus: 74 mm mm
- Laitteen syvyys: 48 mm mm
- Kytkettävien pistorasioiden määrä: 0
- Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
- Hakuvalolla: Ei
- USB-tehonlähteellä: Ei
Kirjoita arvostelu