Pistorasia Nordic - 2N/16A/250V/IP20 PPJ VAL
ELKO RS Nordic Pinta 2-PR 0-luokka JL, kirkkaan valkoinen
Sähkönumero:
2404117
GTIN:
7020160749604
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pinta-asennettavat pistorasiat, jousiliittimin, IP 20
- 0-luokka 16 A, 250 V, -O-.
- Nyt uudessa värissä RAL9003
Sulkulaittein. Taustalevyllä. Viisijohdinketjutuksen mahdollisuus lisäliittimen 20 042 91 avulla.
R = ruuviliittimin, J = jousiliittimin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia Nordic
- Tuotenimi: 2N/16A/250V/IP20 PPJ VAL
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 7020160749604
- Toimittajan tuotekoodi: EKO07496
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.105 kg
- Tilavuus: 0.271 L
- Pituus: 103 mm
- Leveys: 71 mm
- Korkeus: 37 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 1
- Lukittava: Ei
- Saranoitu kansi: Ei
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Merkinantolampulla: Ei
- Vaiheiden lukumäärä: 1
- Parannettu kosketussuojaus: Ei
- Päälle/pois-kytkimellä: Ei
- Merkintäpaikka: Ei
- Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Kääntyvä keskiosa: Kyllä
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Vikavirtasuojaus: Ei
- Erikoisteholähde: Muu
- Eristetty asennus: Ei
- Materiaali: Muovi
- Mitoitettu vikavirta: 0 mA mA
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- RAL-numero (vastaava): 9003
- Iskunkestävyysluokka: Muu
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Pienoissulakkeella: Ei
- Ketjutusmahdollisuus: Kyllä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Laitteen leveys: 71 mm mm
- Laitteen korkeus: 105 mm mm
- Laitteen syvyys: 41 mm mm
- Kytkettävien pistorasioiden määrä: 0
- Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
- Hakuvalolla: Ei
- Moduulien lukumäärä: 1
- Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): 0
- Aktiivisten kontaktien määrä (litteä): 0
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 0 mm mm
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu