Pistorasia Nordic - 1S/16A/250V/IP21 PPR VAL
ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston pistorasiat ovat turvallisia ja nopeita asentaa. Värinä nyt moderni RAL9003.
Pistorasioiden materiaalit ovat laadukkaita ja kaikki tuotteet ovat vähintään 16A ja 250V.
ELKO RS Nordic pistorasiat tarjoavat pehmeää tyyliä, jonka väreeinä modernin valkoinen (RAL9003) tai 2-osaisessa pistorasiassa nyt myös tyylikkään musta (RAL9005).
Lisäksi ELKO Plus -sarjan pistorasiat tarjoavat moderneja sisustusvaihtoehtoja kunnioittaen samaa teknistä laatua ja asennettavuutta, kuin RS Nordic-sarjakin.
Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia Nordic
- Tuotenimi: 1S/16A/250V/IP21 PPR VAL
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 7020160767202
- Toimittajan tuotekoodi: EKO07672
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.07 kg
- Tilavuus: 0.18 L
- Pituus: 69 mm
- Leveys: 62 mm
- Korkeus: 42 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 1
- Lukittava: Ei
- Saranoitu kansi: Ei
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Merkinantolampulla: Ei
- Vaiheiden lukumäärä: 1
- Parannettu kosketussuojaus: Ei
- Päälle/pois-kytkimellä: Ei
- Merkintäpaikka: Ei
- Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Kääntyvä keskiosa: Kyllä
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Vikavirtasuojaus: Ei
- Erikoisteholähde: Muu
- Eristetty asennus: Ei
- Materiaali: Muovi
- Mitoitettu vikavirta: 0 mA mA
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- RAL-numero (vastaava): 9003
- Iskunkestävyysluokka: Muu
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Pienoissulakkeella: Ei
- Ketjutusmahdollisuus: Kyllä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Laitteen leveys: 65 mm mm
- Laitteen korkeus: 58 mm mm
- Laitteen syvyys: 42 mm mm
- Kytkettävien pistorasioiden määrä: 0
- Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
- Hakuvalolla: Ei
- Moduulien lukumäärä: 1
- Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): 0
- Aktiivisten kontaktien määrä (litteä): 0
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 0 mm mm
- Antibakteerinen käsittely: Ei