Pistorasia - Mini-2 S2/16A/IP20 PPR 0X VAL

Mini-2. 630584. pistorasia valkoinen
Sähkönumero: 2407108
GTIN: 6430022829039
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
LIMENTE MINI-2, valkoinen, 2-osainen pistorasia

Pelkistetyn muotoilunsa ansiosta Mini-pistorasioita voidaan käyttää kaikkien LIMENTE-valaisimien kanssa. Mini-pistorasioita on yksi- kaksi- ja kolmeosaisia. Lisäksi Mini-2 on saatavissa kytkimellisenä mallina (LIMENTE Luna). Pistorasioiden materiaali on joko ruostumaton teräs, maalattu valkoinen tai mattamusta. Pistorasia tarvitsee aina oman virransyötön ja ne on varustettu lapsisuojalla. Toimitussisältö: pistorasia, taustalevy, kiinnitysruuvit, pikaliitin, plastic free-pakkaus.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pistorasia
  • Tuotenimi: Mini-2 S2/16A/IP20 PPR 0X VAL
  • Yleisnimi: Pistorasia
  • Tavaramerkki: LIMENTE
  • GTIN: 6430022829039
  • Toimittajan tuotekoodi: 630584

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.567 kg
  • Tilavuus: 1.969 L
  • Pituus: 181 mm
  • Leveys: 160 mm
  • Korkeus: 68 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pistorasia
  • Nimellisvirta: 16 A A
  • Nimellisjännite: 240 V V
  • Asennustapa: Pinta-asennus
  • Väri: Valkoinen
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Yksikköjen määrä: 2
  • Lukittava: Ei
  • Saranoitu kansi: Ei
  • Kytkentätapa: Muu
  • Pinnan suojaus: Muu
  • Merkinantolampulla: Ei
  • Vaiheiden lukumäärä: 1
  • Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
  • Taajuus: 50...60 Hz Hz
  • Päälle/pois-kytkimellä: Ei
  • Merkintäpaikka: Ei
  • Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
  • Materiaalin laatu: Ruostumaton teräs
  • Kääntyvä keskiosa: Ei
  • Ylijännitesuojaus: Ei
  • Vikavirtasuojaus: Ei
  • Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
  • Eristetty asennus: Kyllä
  • Materiaali: Metalli
  • Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
  • Merkintä/ilmaisu: kotelointiluokka (IP)
  • RAL-numero (vastaava): 9003
  • Läpinäkyvä: Ei
  • Pintamateriaali: Matta
  • Pienoissulakkeella: Ei
  • Ketjutusmahdollisuus: Kyllä
  • Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
  • Laitteen leveys: 150 mm mm
  • Laitteen korkeus: 58 mm mm
  • Laitteen syvyys: 164 mm mm
  • Kytkettävien pistorasioiden määrä: 2
  • Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
  • Hakuvalolla: Ei
  • Moduulien lukumäärä: 1
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Metalliväri: Ei
  • Antibakteerinen käsittely: Ei
  • Wi-Fi-toistin: Ei
  • Maksimi USB teholähteen nimellisvirta: 16 A A
  • Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pistorasia - Mini-2 S2/16A/IP20 PPR 0X VAL
Arvostele