Pistorasia + kytkin - SMART+ WiFi INDOOR PLUG
-älytuotteita käytetään ja hallitaan LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella, joka on saatavana Android (Android 4.4 tai uudempi) sekä iOS (iOS 9.0 tai uudempi) -laitteille. Sovelluksen avulla älytuotteet voidaan linkittää Google Assistant- tai Amazon Alexa -älykaiuttimiin, joiden avulla valaistusta voidaan ohjata esimerkiksi puheella. Lähes joka kodissa olevan 2,4 GHz:n langattoman lähiverkon avulla, teet kodin valaistuksesta helposti älykkäämmän.
LEDVANCE SMART+ WiFi -tuoteperheessä on saatavilla myös muita lamppuja, valaisimia ja etäohjattavia pistorasioita ja LED-valonauhoja. Niistä on helppo tehdä omaan valaistustarpeeseen sopiva kokonaisuus, sillä kaikkia tuotteita on mahdollista kytkeä päälle ja ohjata yksitellen tai ryhmänä.
LEDVANCE SMART+ WiFi -tuotteille myönnetään kahden vuoden tuotetakuu.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia + kytkin
- Tuotenimi: SMART+ WiFi INDOOR PLUG
- Tavaramerkki: LEDVANCE
- GTIN: 4058075537248
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075537248
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.14 kg
- Tilavuus: 0.555 L
- Pituus: 82 mm
- Leveys: 101 mm
- Korkeus: 67 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaistuksen ohjausjärjestelmän komponentti
- Leveys: 49 mm mm
- Korkeus: 59 mm mm
- Syvyys: 59 mm mm
- IFTTT-tuki: Kyllä
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Kyllä
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Kyllä