Pistorasia kansi Exxact - 1S/16A/250V/IP21 UKJ 0X val
Exxact 1-PR. kannella JL VAL
Sähkönumero:
2530111
GTIN:
3606480203398
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
• Keskiölevylliset 1-pistorasiat.
• Kannellinen IP21 malli voidaan vaihtaa upporasia-asennuksissa IP44-luokkaan tiivistyspaketilla ja
pinta-asennuksissa IP44 pintakojerasialla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia kansi Exxact
- Tuotenimi: 1S/16A/250V/IP21 UKJ 0X val
- Yleisnimi: Pistorasia
- Tuotesarja: Exxact
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480203398
- Toimittajan tuotekoodi: WDE002577
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.486 L
- Pituus: 90 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: uppoasennus
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: suojamaadoitettu (SCHUKO)
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 1
- Lukittava: Ei
- Saranoitu kansi: Kyllä
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Merkinantolampulla: Ei
- Vaiheiden lukumäärä: 1
- Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Päälle/pois-kytkimellä: Ei
- Suojakosketin: Kyllä
- Merkintäpaikka: Ei
- Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Kääntyvä keskiosa: Ei
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Vikavirtasuojaus: Ei
- Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
- Eristetty asennus: Ei
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- RAL-numero (vastaava): 9003
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Pienoissulakkeella: Ei
- Ketjutusmahdollisuus: Kyllä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Laitteen leveys: 71 mm mm
- Laitteen korkeus: 71 mm mm
- Laitteen syvyys: 47 mm mm
- Kytkettävien pistorasioiden määrä: 0
- Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
- Hakuvalolla: Ei
- USB-tehonlähteellä: Ei
- Moduulien lukumäärä: 0
- Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): 2
- Aktiivisten kontaktien määrä (litteä): 0
- Pyöreä suojakosketin: Ei
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 28 mm mm
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu