Pistorasia Jussi - 2S/16A/250V/IP21 UPJ 0X val

Pistorasia, Jussi, 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet
Sähkönumero: 2506422
GTIN: 6418677310409
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeä max 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimiä. Pistorasian runko on kosketussuojainen ilman peitelevyä.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pistorasia Jussi
  • Tuotenimi: 2S/16A/250V/IP21 UPJ 0X val
  • Yleisnimi: Pistorasia
  • Tuotesarja: Jussi
  • Tavaramerkki: ABB
  • GTIN: 6418677310409
  • Toimittajan tuotekoodi: 302EUJ

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.101 kg
  • Tilavuus: 0.5 L
  • Pituus: 100 mm
  • Leveys: 100 mm
  • Korkeus: 50 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pistorasia
  • Nimellisvirta: 16 A A
  • Nimellisjännite: 250 V V
  • Asennustapa: uppoasennus
  • Väri: Valkoinen
  • Malli / Tyyppi: suojamaadoitettu (SCHUKO)
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Yksikköjen määrä: 2
  • Lukittava: Ei
  • Saranoitu kansi: Ei
  • Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Merkinantolampulla: Ei
  • Vaiheiden lukumäärä: 1
  • Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
  • Taajuus: 50...50 Hz Hz
  • Päälle/pois-kytkimellä: Ei
  • Suojakosketin: Kyllä
  • Merkintäpaikka: Ei
  • Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
  • Materiaalin laatu: kestomuovi
  • Kääntyvä keskiosa: Ei
  • Ylijännitesuojaus: Ei
  • Vikavirtasuojaus: Ei
  • Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
  • Eristetty asennus: Ei
  • Materiaali: Muovi
  • Kiinnitystapa: kynsi-/ruuvikiinnitys
  • Merkintä/ilmaisu: Ei ole
  • RAL-numero (vastaava): 9010
  • Läpinäkyvä: Ei
  • Pintamateriaali: Matta
  • Pienoissulakkeella: Ei
  • Ketjutusmahdollisuus: Ei
  • Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
  • Laitteen leveys: 85 mm mm
  • Laitteen korkeus: 40 mm mm
  • Laitteen syvyys: 100 mm mm
  • Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
  • Hakuvalolla: Ei
  • USB-tehonlähteellä: Ei
  • Moduulien lukumäärä: 1
  • Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): 2
  • Aktiivisten kontaktien määrä (litteä): 0
  • Pyöreä suojakosketin: Ei
  • Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 17 mm mm
  • Metalliväri: Ei
  • Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pistorasia Jussi - 2S/16A/250V/IP21 UPJ 0X val
Arvostele