Pistorasia Jussi - 1S/16A/IP20 UKJ 0X LED val
Pistorasia, Jussi, 1-os, maad, jousiliittimin, LED valolla
Sähkönumero:
2506107
GTIN:
4011395100738
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden. Liittimiin voi kytkeä max 2 johtoa. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Ei lisäliittimiä. Pistorasia on varustettu valkoisella LED valolla (230V/2,5mA/0,6VA) joka sopii esim yövaloksi.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia Jussi
- Tuotenimi: 1S/16A/IP20 UKJ 0X LED val
- Yleisnimi: Pistorasia
- Tuotesarja: Jussi
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 4011395100738
- Toimittajan tuotekoodi: 20EUCBLI-214
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.109 kg
- Tilavuus: 0.522 L
- Pituus: 80.494 mm
- Leveys: 80.494 mm
- Korkeus: 80.494 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: uppoasennus
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 1
- Lukittava: Ei
- Saranoitu kansi: Ei
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
- Päälle/pois-kytkimellä: Ei
- Merkintäpaikka: Ei
- Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Kääntyvä keskiosa: Ei
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Vikavirtasuojaus: Ei
- Erikoisteholähde: Muu
- Eristetty asennus: Ei
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Pienoissulakkeella: Ei
- Ketjutusmahdollisuus: Ei
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
- Laitteen leveys: 71 mm mm
- Laitteen korkeus: 71 mm mm
- Laitteen syvyys: 40 mm mm
- Toiminnanilmaisevalla valolla: Kyllä
- Hakuvalolla: Ei
Kirjoita arvostelu