Pistorasia Jussi - 1S/16A/250V/IP21 0X PJ val
Pistorasia, Jussi, 1-osainen, maad, jousiliittimet
Sähkönumero:
2406131
GTIN:
6410024061316
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden. Kaikkiin liittimiin voi kytkeä max 2 johtoa. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia Jussi
- Tuotenimi: 1S/16A/250V/IP21 0X PJ val
- Yleisnimi: Pistorasia
- Tuotesarja: Jussi
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6410024061316
- Toimittajan tuotekoodi: 20EAKS
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.062 kg
- Tilavuus: 0.181 L
- Pituus: 71 mm
- Leveys: 36 mm
- Korkeus: 71 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: suojamaadoitettu (SCHUKO)
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 1
- Lukittava: Ei
- Saranoitu kansi: Ei
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Merkinantolampulla: Ei
- Vaiheiden lukumäärä: 1
- Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
- Taajuus: 50...50 Hz Hz
- Päälle/pois-kytkimellä: Ei
- Suojakosketin: Kyllä
- Merkintäpaikka: Ei
- Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Kääntyvä keskiosa: Ei
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Vikavirtasuojaus: Ei
- Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
- Eristetty asennus: Ei
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Merkintä/ilmaisu: Ei ole
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Pienoissulakkeella: Ei
- Ketjutusmahdollisuus: Ei
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Laitteen leveys: 63 mm mm
- Laitteen korkeus: 43 mm mm
- Laitteen syvyys: 63 mm mm
- Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
- Hakuvalolla: Ei
- USB-tehonlähteellä: Ei
- Moduulien lukumäärä: 1
- Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): 2
- Aktiivisten kontaktien määrä (litteä): 0
- Pyöreä suojakosketin: Ei
- Metalliväri: Ei
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu