Pistorasia Intro - 2S/16A/IP54 PPJ val
2-osainen pinta-asennettava maadoitettu pistorasia irroitettavilla kaapelin läpivientitiivisteillä. IP44, 16AX/250V
Sähkönumero:
2432302
GTIN:
6418677341847
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Maadoitettu 2-osainen pistorasia (16AX/230V) jousiliittimellä ja läpivientitiivisteellä. Läppäkansi jousilla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia Intro
- Tuotenimi: 2S/16A/IP54 PPJ val
- Yleisnimi: Pistorasia
- Tuotesarja: Ensto Intro
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677341847
- Toimittajan tuotekoodi: WG922KIWWFI
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.17 kg
- Tilavuus: 0.49 L
- Pituus: 107 mm
- Leveys: 88 mm
- Korkeus: 52 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: Pistorasia CEE 7/3 (type F)
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 2
- Saranoitu kansi: Kyllä
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Pinnan suojaus: Muu
- Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Merkintä/ilmaisu: Ei ole
- RAL-numero (vastaava): 7035
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP54
- Laitteen leveys: 99 mm mm
- Laitteen korkeus: 76 mm mm
- Laitteen syvyys: 45 mm mm
Kirjoita arvostelu