Pistorasia Intro - 2S/16A/IP21 PPJ lista val
Pinta-asennetava maadoitettu 2-osainen pistorasia jousiliittimin. Sisältää pistorasiakojeen, pohjalevyn ja listakotelokuoriosan. IP21, kun tuodaan kaapeli sisään alapuolelta tai takaa. 16A/250V.
Sähkönumero:
2432222
GTIN:
6418677342189
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
1-osaiset listakotelot ja listakotelokaksoispistorasiat jalkalista-asennuksiin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia Intro
- Tuotenimi: 2S/16A/IP21 PPJ lista val
- Yleisnimi: Pistorasia
- Tuotesarja: Ensto Intro
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677342189
- Toimittajan tuotekoodi: AP922KISBWWFI
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.17 kg
- Tilavuus: 0.897 L
- Pituus: 166 mm
- Leveys: 102 mm
- Korkeus: 53 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: Pistorasia CEE 7/3 (type F)
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 2
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Pinnan suojaus: Muu
- Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Merkintä/ilmaisu: Ei ole
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Laitteen leveys: 95 mm mm
- Laitteen korkeus: 156 mm mm
- Laitteen syvyys: 46 mm mm
Kirjoita arvostelu