Pistorasia Impressivo - 3E/2,5A/IP21 UKJ 2X RST
Pistorasia, 3-os, Euro, jousiliittimin, haaroitusliittimet, 2 lisäl, maalattu teräs
Sähkönumero:
2506136
GTIN:
6438199004617
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
3-osainen Euro pistorasia keskiölevyllä. Pistorasiassa on liittimet 0- ja N-johtimille ja niihin voi kytkeä max 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Lisäksi rungossa on 2-lisäliitintä joihin voi kytkeä kumpaankin 2 johtoa. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Pistorasian runko on kosketussuojainen ilman peitelevyä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia Impressivo
- Tuotenimi: 3E/2,5A/IP21 UKJ 2X RST
- Yleisnimi: Pistorasia
- Tuotesarja: Impressivo
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6438199004617
- Toimittajan tuotekoodi: 303UC-866
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.287 L
- Pituus: 51 mm
- Leveys: 75 mm
- Korkeus: 75 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 2.5 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: uppoasennus
- Väri: Ruostumaton teräs
- Malli / Tyyppi: euroliitin (CEE 7/16)
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 3
- Lukittava: Ei
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Pinnan suojaus: Lakattu
- Merkinantolampulla: Ei
- Vaiheiden lukumäärä: 1
- Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
- Taajuus: 50...50 Hz Hz
- Päälle/pois-kytkimellä: Ei
- Merkintäpaikka: Ei
- Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Kääntyvä keskiosa: Ei
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Vikavirtasuojaus: Ei
- Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
- Eristetty asennus: Ei
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: kynsi-/ruuvikiinnitys
- Merkintä/ilmaisu: Ei ole
- Läpinäkyvä: Ei
- Pienoissulakkeella: Ei
- Ketjutusmahdollisuus: Ei
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Laitteen leveys: 71 mm mm
- Laitteen korkeus: 35 mm mm
- Laitteen syvyys: 71 mm mm
- Kytkettävien pistorasioiden määrä: 0
- Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
- Hakuvalolla: Ei
- Moduulien lukumäärä: 0
- Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): 2
- Aktiivisten kontaktien määrä (litteä): 0
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 23 mm mm
- Metalliväri: Kyllä
- Antibakteerinen käsittely: Ei
- Aktiivisten kontaktien määrä (neliö): 0
- Suojamaadoitus: Ei ole
Kirjoita arvostelu