Pistorasia Exxact - 4S/16A/IP21 PPJ 2X val
Exxact pinta 4-osainen pistorasia IP21 jousiliitos valkoinen
Sähkönumero:
2400117
GTIN:
3606489504403
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Modernit ja tyylikkäästi muotoillut Exxact pinta-asennuskalusteet.
Exxact 4-osainen pinta-asennettava pistorasia
Pohjalevyssä reiät myös kojerasia-kiinnitykseen
- Väri sama kuin Exxact uppoasennuskalusteissa- RAL9003
- 16 A /250 v
- 2 lisäliitintä
- Mahdollista lisätä merkintäikkuna
- Kotelointiluokan IP21 mukaisessa asennuksessa johto tuodaan kojeelle sivulta tai alhaalta.
- IP20 ilman muoviosia.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia Exxact
- Tuotenimi: 4S/16A/IP21 PPJ 2X val
- Yleisnimi: Pistorasia
- Tuotesarja: Exxact
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606489504403
- Toimittajan tuotekoodi: WDE015588
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.185 kg
- Tilavuus: 0.502 L
- Pituus: 97 mm
- Leveys: 115 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 4
- Lukittava: Ei
- Saranoitu kansi: Ei
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Merkinantolampulla: Ei
- Vaiheiden lukumäärä: 1
- Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
- Taajuus: 50...50 Hz Hz
- Päälle/pois-kytkimellä: Ei
- Merkintäpaikka: Ei
- Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Kääntyvä keskiosa: Ei
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Vikavirtasuojaus: Ei
- Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
- Eristetty asennus: Kyllä
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- RAL-numero (vastaava): 9003
- Iskunkestävyysluokka: IK02
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Pienoissulakkeella: Ei
- Ketjutusmahdollisuus: Kyllä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
- Laitteen leveys: 116 mm mm
- Laitteen korkeus: 98 mm mm
- Laitteen syvyys: 42 mm mm
- Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
- Hakuvalolla: Ei
- Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): 2
- Aktiivisten kontaktien määrä (litteä): 0
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu