Pistorasia Exxact - 3S/16A/250V/IP20 UKR 2X val
Exxact 3-PR. Keskiölevyllä RL VAL
Sähkönumero:
2530181
GTIN:
3606480204340
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
• Keskiölevyllinen 3-pistorasia 16A.
• c/c 60mm kaksoiskojerasia-asennuksiin tai 35mm kaksoispintakojerasiaan.
• Haluttu kehysvaihtoehto valitaan erikseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia Exxact
- Tuotenimi: 3S/16A/250V/IP20 UKR 2X val
- Yleisnimi: Pistorasia
- Tuotesarja: Exxact
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480204340
- Toimittajan tuotekoodi: WDE002678
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.172 kg
- Tilavuus: 0.55 L
- Pituus: 148 mm
- Leveys: 79 mm
- Korkeus: 47 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: uppoasennus
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 3
- Lukittava: Ei
- Saranoitu kansi: Ei
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Merkinantolampulla: Ei
- Vaiheiden lukumäärä: 1
- Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Päälle/pois-kytkimellä: Ei
- Merkintäpaikka: Ei
- Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Kääntyvä keskiosa: Ei
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Vikavirtasuojaus: Ei
- Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
- Eristetty asennus: Ei
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- RAL-numero (vastaava): 9003
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Pienoissulakkeella: Ei
- Ketjutusmahdollisuus: Kyllä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Laitteen leveys: 142 mm mm
- Laitteen korkeus: 71 mm mm
- Laitteen syvyys: 42.5 mm mm
- Kytkettävien pistorasioiden määrä: 0
- Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
- Hakuvalolla: Ei
- Moduulien lukumäärä: 0
- Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): 2
- Aktiivisten kontaktien määrä (litteä): 0
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 30.7 mm mm
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu