Pistorasia Exxact - 2S/16A/IP44 PPJ 2X val
Exxact pinta 2-pistorasia jL valkoinen
Sähkönumero:
2400446
GTIN:
3606480426582
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Exxact - Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin
Exxact tarjoaa täydellisen valikoiman toimintoja, rakenteita, värejä ja materiaaleja perustasolta huippumalleihin. Suunniteltu nopeasti asennettavaksi niin, että tulos on siisti ja helposti päivitettävissä ja muutettavissa.
Exxact pohjautuu 55 x 55 mm:n keskiölevykoolle, tavoitteena huomioda Pohjoismaista asennustapaa.
Exxact-kalusteita saa kolmessa perusvärissä:
- Valkoinen – korkeakiiltoinen pinta
- Antrasiitti – pehmeäkiiltoinen pinta
- Metallic – pehmeäkiiltoinen pinta
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia Exxact
- Tuotenimi: 2S/16A/IP44 PPJ 2X val
- Yleisnimi: Pistorasia
- Tuotesarja: Exxact
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480426582
- Toimittajan tuotekoodi: WDE002292
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.154 kg
- Tilavuus: 0.468 L
- Pituus: 100 mm
- Leveys: 85 mm
- Korkeus: 55 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 2
- Lukittava: Kyllä
- Saranoitu kansi: Kyllä
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Merkinantolampulla: Ei
- Vaiheiden lukumäärä: 1
- Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Päälle/pois-kytkimellä: Ei
- Merkintäpaikka: Ei
- Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Kääntyvä keskiosa: Ei
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Vikavirtasuojaus: Ei
- Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
- Eristetty asennus: Kyllä
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- RAL-numero (vastaava): 9003
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Pienoissulakkeella: Ei
- Ketjutusmahdollisuus: Kyllä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP44
- Laitteen leveys: 82 mm mm
- Laitteen korkeus: 100 mm mm
- Laitteen syvyys: 58 mm mm
- Kytkettävien pistorasioiden määrä: 0
- Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
- Hakuvalolla: Ei
- Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): 4
- Aktiivisten kontaktien määrä (litteä): 0
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu