Pistorasia Elko Plus - 1S/16A/250V/IP21 UPJ MUS OceaP
ELKO Plus 1-PR JL peitelevyllinen Musta Ocean Plastic
Sähkönumero:
2504093
GTIN:
7020160300164
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ELKO Plus Ocean Plastic tuotteissa pintamuovit on valmistettu kierrätysmuovista. Muovin raaka-aineet on kerätty vanhoista kalastusverkoista, jotka aiheuttavat paljon vahinkoa jäädessään luontoon. Ocean Plastic sarjaan kuuluu 14 tuotetta, kytkimiä, pistorasioita ja kehykset. Tuotteet tunnistaa alakulmaan kaiverretusta Ocean Plastic logosta. Ocean Plastic kalusteet tulevat vain mustina ja väritykseltään ne vastaavat ELKO Plus mustia kalusteita. Tällöin Ocean Plastic sarjaa on mahdollista täydentää ELKO Plus mustilla tuotteilla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia Elko Plus
- Tuotenimi: 1S/16A/250V/IP21 UPJ MUS OceaP
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 7020160300164
- Toimittajan tuotekoodi: EKO30016
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.095 kg
- Tilavuus: 0.311 L
- Pituus: 84 mm
- Leveys: 86 mm
- Korkeus: 43 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Asennustapa: uppoasennus
- Väri: Antrasiitti
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 2
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Kiinnitystapa: kynsi-/ruuvikiinnitys
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Kytkettävien pistorasioiden määrä: 2
- Moduulien lukumäärä: 2
Kirjoita arvostelu