Pistorasia AquaBest - 1S/16A/250V/IP44 PPR 0X mus

1-os maadoitettu pistorasia turvasuluin pinta-asennukseen. 16A/250V. Kotelointiluokka IP44. Väri musta
Sähkönumero: 2446007
GTIN: 7394438602251
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Pinta-asennettava koteloitu 1-osainen maadoitettu pistorasia turvasuluin. Kotelointiluokka IP44. Pistorasiassa on ruuviliittimet. Liittimiin voi kytkeä enintään 2 johdinta. Liittimet ovat hyväksytty sekä ML että MK johtimille. Pistorasiassa on kalvoläpiviennit kaapeleille ylhäällä ja alhaalla.

  • Pistorasia 1-osainen maadoitettu turvasuluin
  • Kotelointiluokka IP44
  • Kotelo valmistettu iskunkestävästä muovista
  • Nimellisvirta 16A
  • Nimellisjännite 250 VAC
  • Väri musta
  • Koko 62x74x48mm
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pistorasia AquaBest
  • Tuotenimi: 1S/16A/250V/IP44 PPR 0X mus
  • Yleisnimi: Pistorasia
  • Tuotesarja: AquaBest
  • Tavaramerkki: NORWESCO
  • GTIN: 7394438602251
  • Toimittajan tuotekoodi: 460225

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 5
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.1 kg
  • Tilavuus: 0.243 L
  • Pituus: 83 mm
  • Leveys: 61 mm
  • Korkeus: 48 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pistorasia
  • Nimellisvirta: 16 A A
  • Nimellisjännite: 250 V V
  • Asennustapa: Pinta-asennus
  • Väri: Musta
  • Malli / Tyyppi: suojamaadoitettu (SCHUKO)
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Yksikköjen määrä: 1
  • Lukittava: Ei
  • Saranoitu kansi: Kyllä
  • Kytkentätapa: Ruuviliitos
  • Pinnan suojaus: Hiekkavalettu
  • Merkinantolampulla: Ei
  • Vaiheiden lukumäärä: 1
  • Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
  • Taajuus: 50...60 Hz Hz
  • Päälle/pois-kytkimellä: Ei
  • Suojakosketin: Kyllä
  • Merkintäpaikka: Ei
  • Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
  • Materiaalin laatu: kestomuovi
  • Kääntyvä keskiosa: Ei
  • Ylijännitesuojaus: Ei
  • Vikavirtasuojaus: Ei
  • Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
  • Eristetty asennus: Kyllä
  • Materiaali: Muovi
  • Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
  • Läpinäkyvä: Ei
  • Pintamateriaali: Matta
  • Pienoissulakkeella: Ei
  • Ketjutusmahdollisuus: Kyllä
  • Sopii kotelointiluokalle (IP): IP44
  • Laitteen leveys: 62 mm mm
  • Laitteen korkeus: 74 mm mm
  • Laitteen syvyys: 48 mm mm
  • Kytkettävien pistorasioiden määrä: 0
  • Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
  • Hakuvalolla: Ei
  • USB-tehonlähteellä: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pistorasia AquaBest - 1S/16A/250V/IP44 PPR 0X mus
Arvostele