Pistorasia - 2S/16A/IP21 PPJ HL val kulma
Pistorasia 2-osainen pintaan asennettavalla kulmakotelolla
Sähkönumero:
2432203
GTIN:
6438100358785
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Kaksiosainen schuko-pistorasia kulmakotelolla 16A/250V. Sopii erityisesti keittiökaappien alle. Jousiliittimet max. 2x2,5 mm²:n johtimille.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia
- Tuotenimi: 2S/16A/IP21 PPJ HL val kulma
- Yleisnimi: Pistorasia
- Tuotesarja: Ensto Intro
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6438100358785
- Toimittajan tuotekoodi: LS1520NKIWW-LS682AEW
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.323 kg
- Tilavuus: 1.061 L
- Pituus: 80 mm
- Leveys: 85 mm
- Korkeus: 156 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: Pistorasia CEE 7/3 (type F)
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 2
- Lukittava: Ei
- Saranoitu kansi: Ei
- Kytkentätapa: Muu
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Merkinantolampulla: Ei
- Vaiheiden lukumäärä: 1
- Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Päälle/pois-kytkimellä: Ei
- Merkintäpaikka: Ei
- Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Kääntyvä keskiosa: Ei
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Vikavirtasuojaus: Ei
- Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
- Eristetty asennus: Ei
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Merkintä/ilmaisu: Ei ole
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Pienoissulakkeella: Ei
- Ketjutusmahdollisuus: Ei
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Laitteen leveys: 85 mm mm
- Laitteen korkeus: 79 mm mm
- Laitteen syvyys: 156 mm mm
- Kytkettävien pistorasioiden määrä: 0
- Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
- Hakuvalolla: Ei
- Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): 3
- Aktiivisten kontaktien määrä (litteä): 1
- Metalliväri: Ei
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu