Pistorasia - 1S/16A/IP20 USB A+C RST
Pistorasia SCHUKO/USB A-C K.5, ruotumaton teräs matta, maalattu
Sähkönumero:
2507822
GTIN:
4011334528364
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pistorasia 1-osainen 2:lla USB-liittimellä tyyppi A (2,4A) ja tyyppi C (3,0A) mobiililaitteiden kuten tablettien, älypuhelinten, navigointilaitteiden ja digitaalikameroiden laatamiseksi USB-kaapelin kanssa. USB-liitynnät on oikosulku- ja ylikuormitussuojattu (elektroninen sulake). Rasian asennus uppoasennukseen kojerasiaan tai pinta-asennukseen pinta-asennusrasian kanssa. Liitynnät jousiliittimin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia
- Tuotenimi: 1S/16A/IP20 USB A+C RST
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 4011334528364
- Toimittajan tuotekoodi: 48047004
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.113 kg
- Tilavuus: 0.371 L
- Pituus: 58 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: uppoasennus
- Väri: Alumiini
- Yksikköjen määrä: 1
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Vaiheiden lukumäärä: 1
- Taajuus: 50...50 Hz Hz
- Materiaalin laatu: Muu
- Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
- Materiaali: Muovi
- Mitoitettu vikavirta: 0 mA mA
- Kiinnitystapa: kynsi-/ruuvikiinnitys
- Merkintä/ilmaisu: Ei ole
- RAL-numero (vastaava): 9006
- Iskunkestävyysluokka: IK02
- Pintamateriaali: Matta
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
- Laitteen leveys: 71 mm mm
- Laitteen korkeus: 71 mm mm
- Laitteen syvyys: 45 mm mm
- Kytkettävien pistorasioiden määrä: 0
- Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): 2
- Aktiivisten kontaktien määrä (litteä): 0
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 35 mm mm
Kirjoita arvostelu