Pistokantarele - G2RV-SR700 24VDC
Kapea teollisuusrele 6mm kannalla, SPDT 6A, Ruuviliitäntä, 24V DC
Sähkönumero:
2709896
GTIN:
4548583797581
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistokantarele
- Tuotenimi: G2RV-SR700 24VDC
- Yleisnimi: Pistokantarele
- Tavaramerkki: OMRON
- GTIN: 4548583797581
- Toimittajan tuotekoodi: 669863
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.03 kg
- Tilavuus: 0.047 L
- Pituus: 76 mm
- Leveys: 89 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkentärele
- Leveys: 6.2 mm mm
- Korkeus: 90 mm mm
- Syvyys: 80 mm mm
- Irrotettavilla kiinnikkeillä: Ei
- Käytön napaisuus: Napavapaa
- Käytön toiminnallisuus: Monostabiili
- Pakko-ohjatuilla koskettimilla: Ei
- Koskettimen tyyppi: Yksinkertainen kosketin
- Täydellinen, asennusalustalla: Kyllä
- Sähköisen liitännän tyyppi: lattaliitin
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC: 21.6...26.4 V V
- Ohjausjännitteen tyyppi: DC
- Avautuvien koskettimien lukumäärä: 0
- Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä: 0
- Vaihtokoskettimien lukumäärä: 1
Kirjoita arvostelu