Pintakotelo Impressivo - 1-os/IP20 41mm, val
Pintakotelo 85mm, Impressivo, korkeus 41mm, 1-osainen, valkoinen
Sähkönumero:
2046722
GTIN:
6438199003375
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pintakotelon avulla voidaan asentaa Impressivo uppokalusteita pintaan. Kotelon asennussyvyys ei riitä elektronisille tuotteille kuten säätimille. Suojausluokka IP20. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pintakotelo Impressivo
- Tuotenimi: 1-os/IP20 41mm, val
- Yleisnimi: Pintakotelo
- Tuotesarja: Impressivo
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6438199003375
- Toimittajan tuotekoodi: 1721A-84
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.325 L
- Pituus: 85 mm
- Leveys: 85 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pintakotelo uppoasennuskalusteille
- Kokoonpano: Pinta-asennettava kotelo
- Väri: Valkoinen
- Yksikköjen määrä: 1
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Asennussuunta: vaaka ja pysty
- RAL-numero (vastaava): 9016
- Kotelointiluokka (IP): IP21
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Laitteen leveys: 41 mm mm
- Laitteen korkeus: 85 mm mm
- Laitteen syvyys: 85 mm mm
- Moduulien lukumäärä: 1
Kirjoita arvostelu