Pintakotelo Impressisvo - 1-os 85mm IP20 lista ant

Pintakotelo 85mm, Impressivo, 1-osainen, lista-asennus, antrasiitti
Sähkönumero: 2046733
GTIN: 6438199003931
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Pintakotelon avulla voidaan asentaa Impressivo uppokalusteita pintaan. Kotelon asennussyvyys ei riitä elektronisille tuotteille kuten säätimille. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pintakotelo Impressisvo
  • Tuotenimi: 1-os 85mm IP20 lista ant
  • Yleisnimi: Pintakotelo
  • Tuotesarja: Impressivo
  • Tavaramerkki: ABB
  • GTIN: 6438199003931
  • Toimittajan tuotekoodi: 1721L-81

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.1 kg
  • Tilavuus: 0.952 L
  • Pituus: 162 mm
  • Leveys: 113 mm
  • Korkeus: 52 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pintakotelo uppoasennuskalusteille
  • Kokoonpano: Pinta-asennettava kotelo
  • Väri: Antrasiitti
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Yksikköjen määrä: 1
  • Iskunkestävyys: Ei
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Kaapelin läpivienti: Ei
  • Materiaalin laatu: kestomuovi
  • Materiaali: Muovi
  • Sisältää peitelevyn: Ei
  • Asennussuunta: vaaka ja pysty
  • RAL-numero (vastaava): 7021
  • Kotelointiluokka (IP): IP21
  • Läpinäkyvä: Ei
  • Pintamateriaali: Kiiltävä
  • Paikka holkkitiivisteelle: Ei
  • Liitettävissä kanavaan: Ei
  • Laitteen leveys: 145 mm mm
  • Laitteen korkeus: 41 mm mm
  • Laitteen syvyys: 85 mm mm
  • Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin: Ei
  • Muoto: suorakulmainen
  • Leveys: 145 mm mm
  • Korkeus: 41 mm mm
  • Syvyys: 85 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pintakotelo Impressisvo - 1-os 85mm IP20 lista ant
Arvostele