Pintakehys RS16 - 1-os/IP21/84mm MUS H=35mm
ELKO RS16 1-osainen pintakojerasia 35mm, musta
Sähkönumero:
2004041
GTIN:
7020161400221
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tuttu tuote nyt uudessa värissä, musta (RAL9005)!
Pinta-asennuskehykset 35mm
- ELKO:n "korkeiden" uppoasennettavien kalusteiden, valonsäätimien, avainkytkimien ja hätä-seiskytkimen pinta-asennukseen.
- Toimitetaan täydellisinä pohjalevyllä, sisäkorkeus 33mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pintakehys RS16
- Tuotenimi: 1-os/IP21/84mm MUS H=35mm
- Tavaramerkki: ELKO
- GTIN: 7020161400221
- Toimittajan tuotekoodi: EKO40022
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.04 kg
- Tilavuus: 0.261 L
- Pituus: 83 mm
- Leveys: 85 mm
- Korkeus: 37 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pintakotelo uppoasennuskalusteille
- Kokoonpano: Pinta-asennettava kotelo
- Väri: Musta
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 5
- Iskunkestävyys: Ei
- Pinnan suojaus: Lakattu
- Kaapelin läpivienti: Kyllä
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Sisältää peitelevyn: Ei
- Asennussuunta: vaaka ja pysty
- RAL-numero (vastaava): 9005
- Kotelointiluokka (IP): IP21
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Paikka holkkitiivisteelle: Kyllä
- Liitettävissä kanavaan: Ei
- Laitteen leveys: 84 mm mm
- Laitteen korkeus: 84 mm mm
- Laitteen syvyys: 35 mm mm
- Moduulien lukumäärä: 1
- Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin: Kyllä
Kirjoita arvostelu