Pintakehys Nordic - 4OS/IP21/84mm VAL H=35mm
ELKO RS Nordic 4-osainen pintakojerasia 35mm, kirkkaan valkoinen
Sähkönumero:
2004040
GTIN:
7020161301948
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tuttu tuote nyt uudessa värissä, kirkkaan valkoinen (RAL9003)!
Pinta-asennuskehykset 35mm
- ELKO:n "korkeiden" uppoasennettavien kalusteiden, valonsäätimien, avainkytkimien ja hätä-seiskytkimen pinta-asennukseen.
- Toimitetaan täydellisinä pohjalevyllä, sisäkorkeus 33mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pintakehys Nordic
- Tuotenimi: 4OS/IP21/84mm VAL H=35mm
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 7020161301948
- Toimittajan tuotekoodi: EKO30194
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.14 kg
- Tilavuus: 0.873 L
- Pituus: 297 mm
- Leveys: 84 mm
- Korkeus: 35 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Moduulikehys asennuskalusteille
- Asennustapa: Ruuvikiinnitys
- Malli / Tyyppi: Muu
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Sisältää naulan: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Asennussuunta: vaaka ja pysty
- Ruuveilla: Kyllä
- Soveltuu lattiarasialle: Ei
- Soveltuu johtokanavalle: Ei
- Moduulirungon asennustapa: etupuolella
- Vaakamoduulien määrä: 4
- Pystymoduulien määrä: 4
- Soveltuu pyöreälle 60 mm jakorasialle: Ei
- Soveltuu asennettavaksi DIN-kiskoon 35 mm: Ei
- Uppoasennus kojerasialla: Ei
Kirjoita arvostelu