Pintakehys - LS682A-BPSWFI
Kulmakotelon takalevy, musta
Sähkönumero:
2432304
GTIN:
6418677342301
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Pinta-asennettavan IP21-kulmakotelon takalevy puolikiinteään asennukseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pintakehys
- Tuotenimi: LS682A-BPSWFI
- Yleisnimi: Pintakehys
- Tuotesarja: Ensto Intro
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677342301
- Toimittajan tuotekoodi: LS682A-BPSWFI
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.34 kg
- Tilavuus: 2.422 L
- Pituus: 172 mm
- Leveys: 128 mm
- Korkeus: 110 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pintakotelo uppoasennuskalusteille
- Kokoonpano: Pinta-asennettava kotelo
- Väri: Musta
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 2
- Pinnan suojaus: Muu
- Kaapelin läpivienti: Kyllä
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Sisältää peitelevyn: Kyllä
- Asennussuunta: vaaka ja pysty
- RAL-numero (vastaava): 9005
- Kotelointiluokka (IP): IP21
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Liitettävissä kanavaan: Kyllä
- Laitteen leveys: 85 mm mm
- Laitteen korkeus: 156 mm mm
- Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin: Kyllä
Kirjoita arvostelu