Pintakehys Impressivo - 2-os, 85 mm, kulma, mVAL
Pintakehys, Impressivo, kulmaan asennettava, 85mm peitelevylle, matta valkoinen
Sähkönumero:
2046746
GTIN:
6438199009476
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kulmaan asennettava pinta-asennuskotelo Impressivo uppoasennus tuotteille. Ei sovellu kaksoispistorasioille. Käyttö 85mm peitelevyn kanssa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pintakehys Impressivo
- Tuotenimi: 2-os, 85 mm, kulma, mVAL
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6438199009476
- Toimittajan tuotekoodi: 1722H-884
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.105 kg
- Tilavuus: 1.476 L
- Pituus: 96 mm
- Leveys: 169 mm
- Korkeus: 91 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pintakotelo uppoasennuskalusteille
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Ei
- Kaapelin läpivienti: Ei
- Laitteen leveys: 156 mm mm
- Laitteen korkeus: 85 mm mm
- Laitteen syvyys: 60 mm mm
- Leveys: 156 mm mm
- Korkeus: 85 mm mm
- Syvyys: 60 mm mm
Kirjoita arvostelu