Pinta-/ripustusvalaisin - Ecoline 15 39W 4K
Ecoline Office (ent. Box LEAN) LED 4000K Ra>80 4650lm suora valonjako Kaksoisparabolinen satiinimattaheijastin. valkoinen
Sähkönumero:
4225911
GTIN:
5703821172486
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pinta/ripustusvalaisin, 3000K tai 4000K. Useita tehovaihtoehtoja 1200mm ja 1500mm pituuksilla. Valkoiseksi jauhemaalattua terästä. Alumiininen kaksoisparabolinen satiinimatta matalaluminassiritilä, ei himmennettävä ja himmennettävä (DALI). Valojako suora ja suora/epäsuora. Suoran valonjaon valaisimiin ripustussarja (4223480) tilattava erikseen. Valaisinripustuskiskoasennustarvike tilataan lisävarusteena
Ripustussarja (4223480) tilattava erikseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pinta-/ripustusvalaisin
- Tuotenimi: Ecoline 15 39W 4K
- Yleisnimi: Pinta-/ripustusvalaisin
- Tuotesarja: Box LEAN
- Tavaramerkki: SG ARMATUREN
- GTIN: 5703821172486
- Toimittajan tuotekoodi: 8246090559
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 5.43 kg
- Tilavuus: 17.67 L
- Pituus: 1520 mm
- Leveys: 155 mm
- Korkeus: 75 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 142 mm mm
- Ulkohalkaisija: 0 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: Muu
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 39...39 W W
- Häikäisysuojan tyyppi: Korkeakiiltoinen
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Upotusleveys: 0 mm mm
- Upotushalkaisija: 0 mm mm
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Kyllä
- Napojen lukumäärä: 5
- Pituus: 1500 mm mm
- Korkeus/syvyys: 63 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Upotuspituus: 0 mm mm
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Kaksoisepäsymmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK00
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): leveä säde 40-80°
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 5230 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 0 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Valonjako: Muu
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 100
- Järjestelmän enimmäisteho: 39 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- Kotelointiluokka (NEMA): Muu
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: 25...25 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: Ei ole
- Valaisimen tehokkuus: 134 lm/W lm/W
- Rakenteellinen upotussyvyys: 0 mm mm
Kirjoita arvostelu