Pinta-asennusvalaisin Start Eco Surface - 0043426 12W 1025LM 3K/4K IP44
Start Eco Surface 12W 1025lm 3000K/4000K Dualtone IP44 opaali valkoinen
Sähkönumero:
4170569
GTIN:
5410288434261
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Start Eco Surface Dualtone –valaisimessa värilämpötila voidaan vaihtaa dip-kytkimellä 3000 kelvinistä 4000 kelviniin ja toisinpäin. Tämä mahdollistaa valaistuksen muuttamisen joustavasti asennuspaikan mukaan. Vankka rakenne ja opaaliakryylikupu tuottavat tasaisen ja miellyttävän valon koko valaistavaan tilaan. Valaisin soveltuu sisäkäyttöön.
- Pinta-asennettava seinään ja kattoon sisätiloihin
- LED 6W, 12W, 18W ja 24W
- 520 - 2050lm
- Värilämpötilasävy valittavissa LED-ohjaimesta dip-kytkimellä: lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K
- Roiskevesitiivis IP44
- Kestävä runko IK03
- Neljä halkaisijaa 180mm, 250mm, 330mm ja 360mm
- Tasainen ja miellyttävä valonjako
- Elinikä 30 000h
- Valaisin on ei-himmennettävä
- Valaisin soveltuu käytettäväksi asunnoissa sisätiloissa, kuten eteiset, kylpyhuoneet ja vaatehuoneet
- Valaisin ei sovellu porraskäytävävalaisimeksi
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pinta-asennusvalaisin Start Eco Surface
- Tuotenimi: 0043426 12W 1025LM 3K/4K IP44
- Tavaramerkki: SYLVANIA
- GTIN: 5410288434261
- Toimittajan tuotekoodi: 0043426
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.475 kg
- Tilavuus: 6.354 L
- Pituus: 253 mm
- Leveys: 276 mm
- Korkeus: 91 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 12 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Ulkohalkaisija: 250 mm mm
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Korkeus/syvyys: 80 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK03
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Värilämpötila-alue: 3000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 1025 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 90000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.8
- Integroitu varateholähde: Ei
- Nimellisvirta-alue: 50...68.2 mA mA
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 12 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 65
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...40 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
- Valaisimen tehokkuus: 85 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 96
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 58
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: portaaton
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Ei
- Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Seinäasennus: Ei
Kirjoita arvostelu