Pinta-asennusrasia NRCD20 PK - Pinta-asennusrasia IP44
Pinta-asennusrasia IP44 NRCD 20 PK NRCD 22 ja NRCD 24 pistorasioille.
Sähkönumero:
3207007
GTIN:
7394438971227
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
NRCD 20 PK pinta-asennusrasiaa käytetään kun NRCD 22 (S-32 070 05) ja NRCD 24 (S-32 070 06) vikavirtasuojapistorasiat asennetaan pintaan. NRCD 24 pistorasian mukana tulevaa kumitivistettä ei käytetä tämän pinta-asennuskotelon yhteydessä. Väri valkoinen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pinta-asennusrasia NRCD20 PK
- Tuotenimi: Pinta-asennusrasia IP44
- Yleisnimi: Vikavirtapistorasia
- Tuotesarja: NRCD 20 PK
- Tavaramerkki: NORWESCO
- GTIN: 7394438971227
- Toimittajan tuotekoodi: 697122
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.176 L
- Pituus: 125 mm
- Leveys: 78 mm
- Korkeus: 18 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pintakotelo uppoasennuskalusteille
- Kokoonpano: Pinta-asennettava kotelo
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 2
- Pinnan suojaus: Muu
- Kaapelin läpivienti: Kyllä
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Sisältää peitelevyn: Ei
- Asennussuunta: vaaka ja pysty
- RAL-numero (vastaava): 9016
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Paikka holkkitiivisteelle: Ei
- Liitettävissä kanavaan: Ei
- Laitteen leveys: 125 mm mm
- Laitteen korkeus: 78 mm mm
- Laitteen syvyys: 18 mm mm
- Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin: Ei
Kirjoita arvostelu