• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Pinta-asennusrasia Exxact - 1-os.h=35mm val

Exxact 1-pintakojerasia 35 mm VAL
Sähkönumero: 2418131
GTIN: 3606480209741
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

• IP21 pintakojerasiat asennettavaksi suoraan seinälle tai c/c 60mm seinärasian päälle.
• Erilliset pohja- ja sivuosat helpottavat asennusta.
• Pohjassa erikokoisia aukkoaihioita.
• Voidaan käyttää minkä tahansa Exxact kehyksen kanssa.
• Saatavissa 1 - 3 -aukkoiset versiot, sekä matalana (21mm) että korkeana (35mm) versiona.
• Myös erikoisversiona kokopeitelevylliselle 2-pistorasialle.
• Mahdollista lisätä vedonpoisto ja väliseinä.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pinta-asennusrasia Exxact
  • Tuotenimi: 1-os.h=35mm val
  • Yleisnimi: Pintakehys
  • Tuotesarja: Exxact
  • Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
  • GTIN: 3606480209741
  • Toimittajan tuotekoodi: WDE002761

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.062 kg
  • Tilavuus: 1.014 L
  • Pituus: 60 mm
  • Leveys: 130 mm
  • Korkeus: 130 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 5 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pintakotelo uppoasennuskalusteille
  • Kokoonpano: Pinta-asennettava kotelo
  • Väri: Valkoinen
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Yksikköjen määrä: 1
  • Iskunkestävyys: Ei
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Kaapelin läpivienti: Kyllä
  • Materiaalin laatu: kestomuovi
  • Materiaali: Muovi
  • Sisältää peitelevyn: Ei
  • Asennussuunta: vaaka ja pysty
  • RAL-numero (vastaava): 9003
  • Kotelointiluokka (IP): IP21
  • Läpinäkyvä: Ei
  • Pintamateriaali: Kiiltävä
  • Paikka holkkitiivisteelle: Ei
  • Liitettävissä kanavaan: Ei
  • Laitteen leveys: 85 mm mm
  • Laitteen korkeus: 85 mm mm
  • Laitteen syvyys: 35 mm mm
  • Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pinta-asennusrasia Exxact - 1-os.h=35mm val
Arvostele