Pinta-asennuskotelo Jussi - 1-os.1-os.kojeelle 85mm peitel

Pintakehys, Jussi, 1-osainen, 1-osaiselle kojeelle, 85mm peitelevylle, h=36
Sähkönumero: 2406571
GTIN: 6410024065710
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Pinta-asennuskotelo Jussi uppoasennus tuotteille. Käytetään 85mm peitelevyjen kanssa. Kotelon korkeus 36mm.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pinta-asennuskotelo Jussi
  • Tuotenimi: 1-os.1-os.kojeelle 85mm peitel
  • Yleisnimi: Pintakehys
  • Tuotesarja: Jussi
  • Tavaramerkki: ABB
  • GTIN: 6410024065710
  • Toimittajan tuotekoodi: 2551-510-212

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.06 kg
  • Tilavuus: 0.36 L
  • Pituus: 87 mm
  • Leveys: 92 mm
  • Korkeus: 45 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pintakotelo uppoasennuskalusteille
  • Kokoonpano: Kotelon pohja
  • Väri: Valkoinen
  • Yksikköjen määrä: 1
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Asennussuunta: vaaka ja pysty
  • RAL-numero (vastaava): 9010
  • Kotelointiluokka (IP): IP21
  • Pintamateriaali: Kiiltävä
  • Laitteen leveys: 85 mm mm
  • Laitteen korkeus: 36 mm mm
  • Laitteen syvyys: 85 mm mm
  • Moduulien lukumäärä: 1
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pinta-asennuskotelo Jussi - 1-os.1-os.kojeelle 85mm peitel
Arvostele