Pinta-asennuskehys - Pinta-asennuskehys WH
Plata on matalarakenteinen moduulivalaisin. Käyttökohteita ovat toimistot, käytävät, aulatilat, koulut ja muut julkiset tilat. Mikroprismakuvuilla varustetut häikäisemättömät mallit sopivat erinomaisesti luokkahuoneisiin ja päätetyöskentelyyn. Valaisin sopii erityisen hyvin toimistoihin ja julkisiin tiloihin, joissa se voidaan upottaa alakattojärjestelmiin. Se voidaan myös ripustaa vaijerilla tai erillisellä kehyksellä kattopintaan. Ohjausvaihtoehtoina ovat On/Off, DALI-2, painonappi ja 1–10V ja Casambi-ratkaisu.
- Runko alumiinia, valonohjauslevy akryylia, kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen.
- Suojausluokka II.
- Ripustusasennus, pinta-asennus, piilolista-asennus ja uppoasennus.
- Soveltuu ketjutettavaksi maks. 5 x 2,5 mm2.
- Värilämpötilat 3000K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM
- IP20.
- Kiinteä led 30–43 W / 3150–4800 lm.
- On/Off, DALI-2, painonappi, 1–10V ja Casambi
- Suositellaan käytettäväksi Dali-2 sertifioituja ohjauslaitteita.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 60 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteiden elinikä 100 000 h.
Lisätarvikkeina valkoinen pinta-asennuskehys (4289994), ripustussarja (4289995), piilolistakannakesarja PLK15 (4209537), asymmetrinen piilolistakannakesarja PLK (4245342).
Lisäksi saatavana pyöreän valoaukon peitelevyt R400 (APLZA) ja R500 (A2PLZC).
Projektikohtaisesti saatavilla Cozify-yhteensopivat Zigbee-ratkaisut (40W opaali ja mikroprisma), valovirrat 1500–4000 lm sekä määrämittaiset liitosjohdot ja monipuoliset pikaliitinjohtosarjat.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pinta-asennuskehys
- Tuotenimi: Pinta-asennuskehys WH
- Yleisnimi: Mekaaninen lisätarvike
- Tuotesarja: PLATA
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200216946
- Toimittajan tuotekoodi: A2PLKE
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.18 kg
- Tilavuus: 24.187 L
- Pituus: 610 mm
- Leveys: 610 mm
- Korkeus: 65 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisimen mekaaniset tarvikkeet/varaosat
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 600 mm mm
- Korkeus: 56 mm mm
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Asennuskehys
- Pituus: 600 mm mm
- Materiaali: Alumiini
- Läpinäkyvä: Ei
- Lisätarvike: Kyllä
- Varaosa: Ei