Pinta-asennuskaulus - 7070.000 pinta-asennuskaulus
7070.000, valkoinen pinta-asennuskaulus Sol-yleisvalaisimiin
Sähkönumero:
4200240
GTIN:
6410042002407
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
- Pinta-asennuskaulus 7070. Lisäkaulus Sol-valaisimien pinta-asennukseen
- Kauluksen halkaisija 344 mm, korkeus 38 mm
- Painosorvattua pinnoitettua alumiinia
- Valkoinen
- Asennetaan yhdessä valaisimen rungon kanssa
- Asennettaessa puristuu kattopinnan ja rungon reunuksen väliin tukevoittaen samalla pinta-asennusta
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pinta-asennuskaulus
- Tuotenimi: 7070.000 pinta-asennuskaulus
- Yleisnimi: Kehys
- Tuotesarja: SOL
- Tavaramerkki: I-VALO
- GTIN: 6410042002407
- Toimittajan tuotekoodi: 707000000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.32 kg
- Tilavuus: 5.18 L
- Pituus: 350 mm
- Leveys: 370 mm
- Korkeus: 40 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisimen mekaaniset tarvikkeet/varaosat
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 344 mm mm
- Korkeus: 38 mm mm
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: kiinnityskehys
- Halkaisija: 344 mm mm
- Pituus: 344 mm mm
- Materiaali: Muovi
- Läpinäkyvä: Ei
- Lisätarvike: Kyllä
- Varaosa: Kyllä
Kirjoita arvostelu