Pihdit Exxact - Rasiapihdit halk.10,5mm
Pihdit pintarasioiden johtoaukotukselle halk. 8mm
Sähkönumero:
6402610
GTIN:
3606480148354
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Exxact pihdit, reiän halkaisija 10.5 mm
- rasiapihdit pintarasioiden johtoaukotukselle
- helpottaa ja nopeuttaa työntekoa
Tarjolla myös pienemmän aukon rasiapihdit 8mm reiän halkaisijalla, esim monille poikkipinta-ala: 3 x 1,5 mm kaapeleille.
Saatavilla seuraavat mallit:
Pihdit pintarasioiden johtoaukotukselle -halkaisija 8 mm - 6402618
Pihdit pintarasioiden johtoaukotukselle -halkaisija 10.5 mm - 6402610
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pihdit Exxact
- Tuotenimi: Rasiapihdit halk.10,5mm
- Yleisnimi: Pihdit
- Tuotesarja: Exxact
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480148354
- Toimittajan tuotekoodi: IMT36108
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.185 kg
- Tilavuus: 0.44 L
- Pituus: 160 mm
- Leveys: 110 mm
- Korkeus: 25 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Rei'ityspihti
- Käyttöalue: Muovi
- Pihtien muoto: Suora
- Reikien läpimitta: 10.5...10.5 mm mm
Kirjoita arvostelu