Piharasia - PIKE PRO 2TL AV, Valolla
Piharasia - PIKE PRO 2TL AV (3405005) pistorasiakellokytkin valolla
PIKE PRO -piharasia tuo sähkön pihapiiriin monipuolistaen ulkoalueiden käytön ympärivuotiseksi. Pihakeskusta voi käyttää auton lämmitykseen ja siihen voi liittää pistotulpalla pihavalaisimia ja sähköisiä työvälineitä.
- Kotelo on lasikuituvahvisteista polykarbonaattia, joka kestää suuria lämpötilan vaihteluita, iskuja, UV-säteilyä ja kemikaaleja.
- Asennettavissa seinään tai pylvääseen.
- Kaksi koteloa voidaan asentaa selät vastakkain yhteen pylvääseen saman putkilaipan (3405001) avulla. Tällöin kotelot on kiinnitettävä reikäaihioista toisiinsa.
- Sähköliitäntää varten piharasioissa on 5x16 mm2 ketjutukseen hyväksytty kytkentälaatta.
Sisältö:
- 1 kpl johdonsuojakatkaisija 16A
- 1 kpl vikavirtasuojakytkin 25A/30mA
- 2 kpl kellokytkin valolla
- Lukko + 2 kpl poletteja.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Piharasia
- Tuotenimi: PIKE PRO 2TL AV, Valolla
- Yleisnimi: Piharasia
- Tavaramerkki: UTU POWEL
- GTIN: 6410034050058
- Toimittajan tuotekoodi: PIKE PRO 2TL AV
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.3 kg
- Tilavuus: 11.799 L
- Pituus: 230 mm
- Leveys: 190 mm
- Korkeus: 270 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Piharasia
- Asennustapa: Pylvään päähän/varteen
- Väri: Harmaa
- Leveys: 223 mm mm
- Korkeus: 257 mm mm
- Syvyys: 185 mm mm
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Ajastinohjelmat: päivä
- Nimellisvirta: 16 A A
- Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F): 2
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Maavuotovahti: vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
- Liitäntäjännite: 230 V V
- Valolla: Kyllä
- Wi-Fi-yhteensopiva: Ei
- Kotelointiluokka (IP): Muu
- Johdonsuojakatkaisijoiden määrä: 1
- Voimapistorasioiden (CEE) määrä: 0
- Koteloitu laite: Kyllä
- Aikakytkimien maksimimäärä: 2
- A-tyypin vikavirtakytkimien määrä: 1
- B-tyypin vikavirtakytkimien määrä: 0
- Energiamittari: Ei
- Suojakatkaisija: Kyllä
- Lämpöohjattu: Ei
- Aikakytkin: Kyllä