Piharasia - IDLNM-Temp 216-2 kWh
IDLNM-Temp 216-2 kWh MID-mittarilla sähköauton lataus- ja lämmityselementti. Termostaattiohjattu. Varustettu 2x C16A, 30mA vikavirtajohdonsuojakatkaisijalla.
Sähkönumero:
3451545
GTIN:
7331185220307
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
IDLNM-Temp -elementti schuko lataukseen- ja lämmitykseen. Elementti on varustettu 4x schuko pistorasialla, 2x kWh-mittarilla (pulssi) ja 2x RCBO vikavirtajohdonsuojakatkaisijalla. kWh-mittarit mahdollistavat kulutustietojen paikallisluennan. Vaihtokosketin pitää huolen että maksimivirta ei ylity sillä lataussähkö poiskytkeytyy lämmitysjakson ajaksi. Termostaattiohjauksen ansiosta lähellä 0 Celsiusta lämmitysaika on lyhyt ja kovalla pakkasella jopa 3 tuntia. Elementti on varustettu pikaliittimellä joten sen vaihtaminen on helppoa olemassaoleviin GARO piharasioihin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Piharasia
- Tuotenimi: IDLNM-Temp 216-2 kWh
- Tavaramerkki: GARO
- GTIN: 7331185220307
- Toimittajan tuotekoodi: 354086
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.27 kg
- Tilavuus: 6.315 L
- Pituus: 234 mm
- Leveys: 197 mm
- Korkeus: 137 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Piharasia
Kirjoita arvostelu