Pihapiirivalaisin Lumia - AVN07GH IP44 35W GU10 G C GH
Lumia Pihapiirivalaisin AVN07GH Optiikka: Kapea säde, Ohjattavuus: on/off, SL I/SL II, IP44, Ei ketjutettava 3x1,5mm², Runko: Alumii
Sähkönumero:
4103152
GTIN:
6410041031521
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tyylikäs, grafiitinharmaa väri ja moderni muotoilu tekevät Lumia- sarjan valaisimista oivan valinnan moderniin pihapiiriin. Sarjasta löytyy mallit yleis- ja korostusvalaistukseen. Lumia- sarjan valaisimet ovat yhdisteltävissä Averia- sarjan grafiitinharmaiden pylväs- ja pollarimallien kanssa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pihapiirivalaisin Lumia
- Tuotenimi: AVN07GH IP44 35W GU10 G C GH
- Yleisnimi: Pihapiirivalaisin
- Tuotesarja: Lumia
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6410041031521
- Toimittajan tuotekoodi: AVN07GH
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 32
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.68 kg
- Tilavuus: 2.328 L
- Pituus: 178 mm
- Leveys: 120 mm
- Korkeus: 109 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 82 mm mm
- Lampunpidin: GU10
- Rungon väri: Harmaa
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Pituus: 151 mm mm
- Korkeus/syvyys: 106 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: HV-halogeenilamppu
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Ei
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Ei
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Ei
- Ilma-aukoilla: Ei
Kirjoita arvostelu