Pihapiirivalaisin - HOVDEN MINI 600lm 4K 36 ast
Hovden Mini Grafiitti 8W LED 4000K Ra>80 220-240V 620lm 78 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Avauskulma: 36 ast
Sähkönumero:
4522766
GTIN:
7021986300031
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Hovden on valikoima huippuluokan puutarhakohdevalaisimia ulkovalaistusympäristöjen luomiseen. Runko on lujaa, jauhemaalattua alumiinia, jolla on 10 vuoden korroosionkestävyystakuu. Hovdenissa on integroitu LED-valonlähde. Mukana on asennussanka, joka voidaan kiinnittää seinään, maahan tai maapiikkiin. Valaisin kääntyy 360 astetta, mikä mahdollistaa joustavan asennuksen. Plug and play, mukana 2 metrin pituinen säänkestävä kaapeli ja pistotulppa. Vesitiivis IP67. Vaihehimmennettävä. Alumiiniheijastin tuottaa 15 ja 36 asteen valokeilan kohdevalaisuun tai yleisvalaisuun. Häikäisynenestosuojia on saatavana.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pihapiirivalaisin
- Tuotenimi: HOVDEN MINI 600lm 4K 36 ast
- Yleisnimi: Pihapiirivalaisin
- Tavaramerkki: SG ARMATUREN
- GTIN: 7021986300031
- Toimittajan tuotekoodi: 630003
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 18
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.635 kg
- Tilavuus: 1.369 L
- Pituus: 154 mm
- Leveys: 127 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 46 mm mm
- Ulkohalkaisija: 46 mm mm
- Heijastin: Korkeakiiltoinen
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 8 mm² mm²
- Kytkentätapa: Muu
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 8...8 W W
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Upotusleveys: 0 mm mm
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Valovoima: 7 cd cd
- Napojen lukumäärä: 2
- Pituus: 90 mm mm
- Korkeus/syvyys: 100 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Upotuspituus: 0 mm mm
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
- Iskunkestävyysluokka: IK04
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Sisältää lampun: Kyllä
- Paloluokka "D": Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Ei
- Avauskulma (määritelty alue): keskileveä säde 20-40°
- Liitettävien johtimien poikkipinta-ala: 0...0 mm² mm²
- Harjattu pinta: Ei
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 620 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Suunnattavuus: Pyörivä
- Orsiasennus: Ei
- Maa-/lattia-asennus: Ei
- Kosketinkiskoasennus: Ei
- Kiinnikeasennus: Ei
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 0 h h
- Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 0 h h
- LED-nimellisvirta vakiovirralla: 180...180 mA mA
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Kyllä
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Valonjako: Heijastin
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Kyllä
- Himmennys DSI: Ei
- Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
- Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka: A+
- Kattoasennus: Ei
- Tehokerroin: 0.9
- Järjestelmän enimmäisteho: 8 W W
- Valovirta: 500...1000 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 0
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: Muu
- Kotelointiluokka (NEMA): Muu
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -25...50 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: Ei ole
- Valaisimen tehokkuus: 70 lm/W lm/W
- Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
- Rakenteellinen upotussyvyys: 0 mm mm
Kirjoita arvostelu