Pihakeskus - PIHA 2A2J1V
PIHARASIAT autolämmitykseen ja pihojen sähköistykseen vaativissa olosuhteissa.
FIBOX-Piharasiat ovat oikea valinta, kun valintakriteereinä ovat tuotteen korkea laatu, käyttäjäystävällisyys ja tyylikäs muotoilu.
Nopeasti ja helposti asennettavat mallit, suuret asennustilat syöttökaapeleille. Kotelomateriaalit Polykarbonaatti ja anodisoitu Alumiini.
Markkinoiden suosituimmat muovipiharasiamallit ovat saatavana myös digitaalisilla ajastimilla.
Alumiini-piharasiamalleja on saatavana sekä digitaalisella ajastimella että mekaanisilla kelloilla varustettuina. Useita malleja eri kojeyhdistelmin. Pylväsasennus, selät vastakkain tai seinä-asennus.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pihakeskus
- Tuotenimi: PIHA 2A2J1V
- Yleisnimi: Piharasia
- Tuotesarja: PIHA
- Tavaramerkki: FIBOX
- GTIN: 6418074058010
- Toimittajan tuotekoodi: 611001901
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 60
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.815 kg
- Tilavuus: 14.886 L
- Pituus: 262 mm
- Leveys: 268 mm
- Korkeus: 212 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Piharasia
- Väri: Harmaa
- Leveys: 230 mm mm
- Syvyys: 165 mm mm