Pienoisloistelamppu - Dulux S 9W/840 G23
OSRAM DULUX S 9 W/840
Sähkönumero:
4933852
GTIN:
4050300010588
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
DULUX S
Kanta G23, käyttö perinteisellä kuristimella.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pienoisloistelamppu
- Tuotenimi: Dulux S 9W/840 G23
- Yleisnimi: Pienoisloistelamppu
- Tuotesarja: Dulux
- Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
- GTIN: 4050300010588
- Toimittajan tuotekoodi: 4050300010588
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.034 kg
- Tilavuus: 0.142 L
- Pituus: 171 mm
- Leveys: 36 mm
- Korkeus: 23 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pienoisloistelamppu
- Lampputeho: 9 W W
- Kanta: G23 (2-nastainen)
- Valovirta: 600 lm lm
- Värilämpötila: 4000 K K
- Kokonaispituus: 168 mm mm
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Halkaisija: 12 mm mm
- Energiatehokkuusluokka: A
- Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle: Ei
- Amalgaamitekniikka: Kyllä
- Valon väri: 840
- Valon väri EN 12464-1: Neutraali 3300-5300 K
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 10000 h h
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 11.06 kWh kWh
- Lamppumerkintä: T4
Kirjoita arvostelu