Pienoislamppu - E-14-T1654-24V-6W
Merkkilamppu E-14 24-30V 6-10W
Sähkönumero:
4799828
GTIN:
6410047998286
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Merkkilamppu E-14
16x54 mm
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pienoislamppu
- Tuotenimi: E-14-T1654-24V-6W
- Yleisnimi: Merkkilamppu
- Tavaramerkki: PEREL
- GTIN: 6410047998286
- Toimittajan tuotekoodi: E-14-T1654-24V-6W
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.003 kg
- Tilavuus: 0.014 L
- Pituus: 55 mm
- Leveys: 16 mm
- Korkeus: 16 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Merkkilamppu
- Nimellisvirta: 250 mA mA
- Väri: Valkoinen
- Kanta: E14
- Kokonaispituus: 54 mm mm
- Halkaisija: 16 mm mm
- Krypton: Ei
- Soveltuu käsivalaisimelle: Ei
- Soveltuu osoittimelle: Ei
- Halogeeni: Ei
- Xenon: Ei
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 2000 h h
- Lamppujännite: 24...30 V V
Kirjoita arvostelu