Pienoislamppu - E-14-T1654-030V-5W

Merkkilamppu 30V 5W 16x54 mm
Sähkönumero: 4799810
GTIN: 6410047998101
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Merkkilamppu E-14

16x54 mm

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pienoislamppu
  • Tuotenimi: E-14-T1654-030V-5W
  • Yleisnimi: Merkkilamppu
  • Tavaramerkki: PEREL
  • GTIN: 6410047998101
  • Toimittajan tuotekoodi: E14-T1654-030V-5W

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.006 kg
  • Tilavuus: 0.013 L
  • Pituus: 52 mm
  • Leveys: 16 mm
  • Korkeus: 16 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Merkkilamppu
  • Nimellisvirta: 166 mA mA
  • Väri: Valkoinen
  • Kanta: E14
  • Kokonaispituus: 54 mm mm
  • Halkaisija: 16 mm mm
  • Krypton: Ei
  • Soveltuu käsivalaisimelle: Ei
  • Soveltuu osoittimelle: Ei
  • Halogeeni: Ei
  • Xenon: Ei
  • Keskimääräinen nimellispolttoikä: 2000 h h
  • Lamppujännite: 24...30 V V
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pienoislamppu - E-14-T1654-030V-5W
Arvostele