Pienoislamppu - BA15d-T1635-24V-5W
Merkkilamppu Ba15d 24V 5W 16x35 mm
Sähkönumero:
4799723
GTIN:
6410047997234
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Merkkilamppu ba15d
16x35 mm
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pienoislamppu
- Tuotenimi: BA15d-T1635-24V-5W
- Yleisnimi: Merkkilamppu
- Tavaramerkki: PEREL
- GTIN: 6410047997234
- Toimittajan tuotekoodi: B35024005
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.006 kg
- Tilavuus: 0.02 L
- Pituus: 35 mm
- Leveys: 35 mm
- Korkeus: 16 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Merkkilamppu
- Väri: Valkoinen
- Kanta: BA15d
- Kokonaispituus: 35 mm mm
- Halkaisija: 16 mm mm
- Krypton: Ei
- Soveltuu käsivalaisimelle: Ei
- Soveltuu osoittimelle: Ei
- Halogeeni: Ei
- Xenon: Ei
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 2000 h h
- Lamppujännite: 24...24 V V
Kirjoita arvostelu