Pienoislamppu - 62402-E-10 24V80mA2W T10X28mm
Merkkilamppu E-10 24V 2W 10x28 mm
Sähkönumero:
4799702
GTIN:
6410047997029
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Merkkilamppu E-10
10x28 mm
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pienoislamppu
- Tuotenimi: 62402-E-10 24V80mA2W T10X28mm
- Yleisnimi: Merkkilamppu
- Tavaramerkki: PEREL
- GTIN: 6410047997029
- Toimittajan tuotekoodi: EK-62402
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.002 kg
- Tilavuus: 0.003 L
- Pituus: 30 mm
- Leveys: 10 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Merkkilamppu
- Väri: Valkoinen
- Kanta: E10
- Kokonaispituus: 28 mm mm
- Halkaisija: 10 mm mm
- Krypton: Ei
- Soveltuu käsivalaisimelle: Ei
- Soveltuu osoittimelle: Ei
- Halogeeni: Ei
- Xenon: Ei
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 2000 h h
- Lamppujännite: 24...24 V V
Kirjoita arvostelu