Pienjännitepainike Exxact - Painike 4-os/400mA/12-24V val
Exxact 4-os. Pienjännitepainike VAL
Sähkönumero:
7011131
GTIN:
3606480207099
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
• Pienjännitepainikkeet punaisella LED indikoinnilla. 400mA, 12 - 24VAC tai 12 - 30VDC.
• IP20 uppokojerasiaan c/c 60 mm tai 35 mm syvään pintakojerasiaan.
• Impulssitoiminto. Saatavana 1-, 2- tai 4-osaisena.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pienjännitepainike Exxact
- Tuotenimi: Painike 4-os/400mA/12-24V val
- Yleisnimi: Painike
- Tuotesarja: Exxact
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480207099
- Toimittajan tuotekoodi: WDE002794
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.192 L
- Pituus: 71 mm
- Leveys: 71 mm
- Korkeus: 38 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Painonappi
- Nimellisjännite: 24 V V
- Asennustapa: uppoasennus
- Kokoonpano: peruselementti keskiölevyllä
- Käyttötapa: Painonappi
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: Ryhmäpainike
- Halogeeniton: Kyllä
- Merkintä: Ei ole
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Merkinantolampulla: Kyllä
- Nimellisvirta: 0.4 A A
- Merkintäpaikka: Ei
- Takaisinkytkentäliitin: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Napojen lukumäärä: 4
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Vipujen määrä: 4
- Valolla: Kyllä
- RAL-numero (vastaava): 9003
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
- Laitteen leveys: 71 mm mm
- Laitteen korkeus: 71 mm mm
- Laitteen syvyys: 39 mm mm
- Moduulien lukumäärä: 0
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 35 mm mm
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu