Peitelistapakkaus - ZY27
DIN-aukon suoja, keskukset, joissa DIN-aukko ilman taivutuksia
Sähkönumero:
3417472
GTIN:
6410034174723
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
DIN-aukon suoja, keskukset, joissa DIN-aukko ilman taivutuksia. Keskuksiin COMBI/RK/RY__ ja 1M/YM5T__ sekä RU__ ja RP__S.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Peitelistapakkaus
- Tuotenimi: ZY27
- Yleisnimi: Peitelevy-DIN
- Tuotesarja: Näpsä
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6410034174723
- Toimittajan tuotekoodi: ZY27
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.2 kg
- Tilavuus: 0.8 L
- Pituus: 92.832 mm
- Leveys: 92.832 mm
- Korkeus: 92.832 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Keskuksen tarvikkeet/varaosat
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Muu
- Lisätarvike: Ei
- Varaosa: Ei
Kirjoita arvostelu