Peitelevy - SL GT SA 5070 rw. PVC. BEIGE

SL Rasiakotelon sivupeitelevy. PVC. beige: RAL 1001
Sähkönumero: 1416581
GTIN: 4012196759194
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL

Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Peitelevy
  • Tuotenimi: SL GT SA 5070 rw. PVC. BEIGE
  • Yleisnimi: Peitelevy
  • Tuotesarja: SL
  • Tavaramerkki: REHAU
  • GTIN: 4012196759194
  • Toimittajan tuotekoodi: 12676181150

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 10
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.008 kg
  • Tilavuus: 0.05 L
  • Pituus: 50 mm
  • Leveys: 50 mm
  • Korkeus: 20 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 50 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Peitelevy
  • Väri: Muu
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Peitelevy - SL GT SA 5070 rw. PVC. BEIGE
Arvostele