Peitelevy S.1 - 3-os. 80mm val
Peitelevy Hager S.1 3os. 80,5mm puhtaanvalkoinen
Sähkönumero:
2111108
GTIN:
4011334230588
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Peitelevy 3-osainen Berker S.1, halogeenittomasta thermoplast-muovista, 55x55-keskiöllisille asennuskalusteille. Väri puhtaanvalkoinen matta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Peitelevy S.1
- Tuotenimi: 3-os. 80mm val
- Yleisnimi: Peitelevy
- Tuotesarja: S.1
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 4011334230588
- Toimittajan tuotekoodi: 10139909
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.033 kg
- Tilavuus: 0.143 L
- Pituus: 223 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 8 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskalusteen peitelevy/kehys
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 223 mm mm
- Korkeus: 80.5 mm mm
- Syvyys: 9.5 mm mm
- Yksikköjen määrä: 3
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Upotuskorkeus: 56 mm mm
- Upotusleveys: 56 mm mm
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Puristusasennus
- Asennussuunta: vaaka ja pysty
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Iskunkestävyysluokka: IK05
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Pintamateriaali: Matta
- Vaakayksiköiden määrä: 3
- Pysty-yksiköiden määrä: 3
- Asennusaukon koko: 0 mm mm
- Vaakamoduulien määrä: 0
- Pystymoduulien määrä: 0
Kirjoita arvostelu