Peitelevy S.1 - 1-os. 120mm val
Peitelevy Hager S.1/B.3/B.7 1os. korkea puhtaanvalkoinen
Sähkönumero:
2111062
GTIN:
4011334325826
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Peitelevy 1-osainen Berker S.1, halogeenittomasta thermoplast-muovista, keskiölevyllisille 2-osaisille pistorasioille 47781909, 47791909 sekä soviterenkaalle 6511091909 keskiöltään 55x55 olevien kalusteiden asentamiseksi tähän peitelevyyn. Väri puhtaanvalkoinen matta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Peitelevy S.1
- Tuotenimi: 1-os. 120mm val
- Yleisnimi: Peitelevy
- Tuotesarja: S.1
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 4011334325826
- Toimittajan tuotekoodi: 6510111909
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.023 kg
- Tilavuus: 0.069 L
- Pituus: 120 mm
- Leveys: 82 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskalusteen peitelevy/kehys
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 80.5 mm mm
- Korkeus: 120 mm mm
- Syvyys: 9.5 mm mm
- Yksikköjen määrä: 1
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Puristusasennus
- Asennussuunta: vaaka ja pysty
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Pintamateriaali: Matta
Kirjoita arvostelu